Rodamiento de bolas ranurado FAG 6214-J20AB-C3, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 70 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6214-J20AB-C3
Rubix:799153089000
fabricante:0709568980030
EAN:4047643249041


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6214-J20AB-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62..-J20AB, una hilera, jaula de chapa de acero, recubierto de cerámica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1070 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-j20ab |
| Velocidad de referencia | 6100 rpm |
| Velocidad límite | 8200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
705,66 € Sin IVA
/ unidad
853,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días