Rodamiento de bolas en miniatura FAG 625-CO7, Diámetro exterior: 16 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 5 mm

Rodamiento rígido de bolas 62

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:625-HLC
FAG:625-CO7
Rubix:000625000008
fabricante:0957441340000
EAN:4054372941016
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 625-CO7


Características:
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Cuenta con una jaula de chapa de acero. Se trata de un rodamiento de una hilera de bolas, que ofrece una gran capacidad de carga radial y permite alcanzar altas velocidades de rotación.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Debe utilizarse en entornos donde el riesgo de contaminación sea bajo. Se recomienda comprobar el estado del rodamiento para garantizar un rendimiento óptimo.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, que ofrece productos fiables y de alta calidad. Con una reconocida experiencia en la industria, FAG se compromete a proporcionar soluciones innovadoras y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de sus clientes. La marca es sinónimo de fiabilidad, durabilidad y rendimiento, lo que la convierte en una opción de confianza para aplicaciones industriales exigentes.

Cualidades

- Capacidad de carga radial
- Alta velocidad de rotación
- Diseño abierto que permite la disipación del calor
- Durabilidad y fiabilidad

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas ofrece múltiples posibilidades de aplicación. Es especialmente adecuado para velocidades altas y muy altas, lo que lo convierte en la opción óptima para aplicaciones que requieren un rendimiento superior y una mayor fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior5 mm
Diámetro exterior16 mm
Anchura5 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Serie62
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Velocidad límite63000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r671 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1735 N
5,31 € Sin IVA
/ unidad
6,43 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas