Rodamiento de bolas ranurado SKF 6034 M, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 170 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6034 M
Rubix:006034000010
fabricante:41036
EAN:7316577297327


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : 6034 M
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Gracias a su diseño de una hilera, este rodamiento de bolas ofrece un excelente soporte para cargas radiales y axiales en ambos sentidos, lo que garantiza un rendimiento fiable. Su estructura abierta facilita el acceso para el mantenimiento, lo que permite una lubricación regular para mantener un funcionamiento óptimo. Este producto destaca por su robustez y su capacidad para funcionar eficazmente en entornos controlados.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado con una jaula de latón, lo que ofrece una resistencia excepcional a los golpes y a las vibraciones. Su diseño abierto permite reducir la fricción, optimizando así la eficiencia energética durante su uso. Con un juego radial interno estándar (CN), permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que mantiene una buena capacidad de carga. Adecuado para entornos con bajo nivel de contaminación, este rodamiento requiere una lubricación periódica para garantizar la máxima vida útil.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, es esencial realizar un mantenimiento periódico. Esto incluye una lubricación adecuada, que puede realizarse mediante grasa o aceite, según las condiciones de uso. También es fundamental realizar inspecciones periódicas para comprobar el estado de las bolas y las pistas de rodadura.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas no dispone de ningún sistema de estanqueidad, lo que lo deja totalmente expuesto a contaminantes externos como el polvo y los líquidos. Este diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, pero también presenta riesgos de intrusión de suciedad y residuos, lo que puede afectar a su funcionamiento. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en entornos controlados donde se garantice la limpieza, con el fin de minimizar los riesgos de contaminación.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Gracias a sus constantes innovaciones, SKF ofrece soluciones de alto rendimiento para mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos. Presente en más de 40 sectores, entre ellos el automovilístico, el aeronáutico y el energético, SKF destaca por su experiencia y su capacidad para responder a las diversas necesidades industriales.
Ventajas clave:
• Diseño abierto para facilitar el mantenimiento y permitir un acceso directo.
• Elevada resistencia a los golpes y las vibraciones gracias a la jaula de latón.
• Baja resistencia a la fricción para una eficiencia energética óptima.
• Capacidad de carga equilibrada para diversas aplicaciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para diversas aplicaciones industriales, especialmente en cajas de cambios, turbinas y sistemas de transporte. Su diseño robusto lo hace adecuado para entornos con cargas radiales elevadas y vibraciones moderadas. Utilizado en maquinaria industrial exigente, garantiza fiabilidad y rendimiento, contribuyendo así al funcionamiento eficaz de los equipos.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado con una jaula de latón, lo que ofrece una resistencia excepcional a los golpes y a las vibraciones. Su diseño abierto permite reducir la fricción, optimizando así la eficiencia energética durante su uso. Con un juego radial interno estándar (CN), permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que mantiene una buena capacidad de carga. Adecuado para entornos con bajo nivel de contaminación, este rodamiento requiere una lubricación periódica para garantizar la máxima vida útil.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, es esencial realizar un mantenimiento periódico. Esto incluye una lubricación adecuada, que puede realizarse mediante grasa o aceite, según las condiciones de uso. También es fundamental realizar inspecciones periódicas para comprobar el estado de las bolas y las pistas de rodadura.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas no dispone de ningún sistema de estanqueidad, lo que lo deja totalmente expuesto a contaminantes externos como el polvo y los líquidos. Este diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, pero también presenta riesgos de intrusión de suciedad y residuos, lo que puede afectar a su funcionamiento. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en entornos controlados donde se garantice la limpieza, con el fin de minimizar los riesgos de contaminación.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Gracias a sus constantes innovaciones, SKF ofrece soluciones de alto rendimiento para mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos. Presente en más de 40 sectores, entre ellos el automovilístico, el aeronáutico y el energético, SKF destaca por su experiencia y su capacidad para responder a las diversas necesidades industriales.
Ventajas clave:
• Diseño abierto para facilitar el mantenimiento y permitir un acceso directo.
• Elevada resistencia a los golpes y las vibraciones gracias a la jaula de latón.
• Baja resistencia a la fricción para una eficiencia energética óptima.
• Capacidad de carga equilibrada para diversas aplicaciones.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para diversas aplicaciones industriales, especialmente en cajas de cambios, turbinas y sistemas de transporte. Su diseño robusto lo hace adecuado para entornos con cargas radiales elevadas y vibraciones moderadas. Utilizado en maquinaria industrial exigente, garantiza fiabilidad y rendimiento, contribuyendo así al funcionamiento eficaz de los equipos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x260x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7942,6 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Velocidad límite | 4300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 173 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 168 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1179,00 € Sin IVA
/ unidad
1426,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días