Rodamiento de bolas ranurado SKF 6018-2RS1/W64, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6018-2RS1/W64
Rubix:798308651000
EAN:7316571121321


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
Detalles de producto : 6018-2RS1/W64
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1217,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 24 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6018 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,60 € Sin IVA
/ unidad
369,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días