Rodamiento de bolas ranurado SKF 6000-ZTN9/LT, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6000-ZTN9/LT
Rubix:798793118000
fabricante:94507
EAN:7316570740974

Detalles de producto : 6000-ZTN9/LT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas se presenta como una solución esencial para aplicaciones industriales que requieren robustez y fiabilidad. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, además de ser fácil de montar. Este producto destaca por su diseño avanzado, que integra una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio y un deflector metálico, lo que ofrece una protección eficaz contra los contaminantes. Gracias a sus características, este rodamiento garantiza un rendimiento óptimo, incluso en entornos exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una hilera de bolas. Su jaula de poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio permite reducir el peso a la vez que ofrece una excelente resistencia al desgaste. El deflector metálico limita la entrada de residuos al tiempo que mantiene bajos los niveles de fricción. Con un juego radial interno estándar (CN), este producto está optimizado para velocidades elevadas y un rendimiento estable, al tiempo que permite un par de resistencia moderado. Su capacidad de carga radial es moderada y su capacidad de carga axial es limitada. Se lubrica con grasa espesada con litio de consistencia 2 según la clasificación NLGI para temperaturas comprendidas entre -55 y +110 °C.
Mantenimiento:
Para garantizar la longevidad y el buen funcionamiento del rodamiento, se recomienda un mantenimiento moderado. Una revisión periódica del estado general, prestando atención a posibles ruidos anormales o vibraciones, permitirá prevenir el desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con un deflector metálico, que desempeña un papel crucial en la protección contra los contaminantes. Este dispositivo limita eficazmente la infiltración de residuos de tamaño mediano y grande, contribuyendo así a la durabilidad del rodamiento. Sin embargo, esta protección es limitada frente a la humedad, por lo que es necesario controlar las condiciones ambientales para evitar cualquier deterioro del rendimiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. La marca se centra en la innovación, la calidad y la sostenibilidad, y ofrece productos adaptados a una amplia gama de sectores, desde la automoción hasta la aeronáutica. Con soluciones presentes en más de 40 sectores industriales, SKF se dedica a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos, sin dejar de establecer estándares de excelencia.
Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra las partículas gracias al deflector metálico.
• Lubricación de por vida, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
• Diseño ligero con jaula de poliamida, que optimiza la relación peso/carga.
• Rendimiento estable a altas velocidades con un par de resistencia moderado.
• Adecuado para diversas aplicaciones en entornos limpios y controlados.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para maquinaria agrícola, equipos de manipulación y motores pequeños en los que la ligereza y la baja fricción son fundamentales. Su diseño permite un uso eficaz en sistemas que requieren velocidades de rotación moderadas y un control riguroso de las cargas. Además, se integra fácilmente en diversas aplicaciones industriales, lo que ofrece una gran flexibilidad a los usuarios que buscan soluciones de alto rendimiento.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado con una hilera de bolas. Su jaula de poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio permite reducir el peso a la vez que ofrece una excelente resistencia al desgaste. El deflector metálico limita la entrada de residuos al tiempo que mantiene bajos los niveles de fricción. Con un juego radial interno estándar (CN), este producto está optimizado para velocidades elevadas y un rendimiento estable, al tiempo que permite un par de resistencia moderado. Su capacidad de carga radial es moderada y su capacidad de carga axial es limitada. Se lubrica con grasa espesada con litio de consistencia 2 según la clasificación NLGI para temperaturas comprendidas entre -55 y +110 °C.
Mantenimiento:
Para garantizar la longevidad y el buen funcionamiento del rodamiento, se recomienda un mantenimiento moderado. Una revisión periódica del estado general, prestando atención a posibles ruidos anormales o vibraciones, permitirá prevenir el desgaste prematuro.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con un deflector metálico, que desempeña un papel crucial en la protección contra los contaminantes. Este dispositivo limita eficazmente la infiltración de residuos de tamaño mediano y grande, contribuyendo así a la durabilidad del rodamiento. Sin embargo, esta protección es limitada frente a la humedad, por lo que es necesario controlar las condiciones ambientales para evitar cualquier deterioro del rendimiento.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. La marca se centra en la innovación, la calidad y la sostenibilidad, y ofrece productos adaptados a una amplia gama de sectores, desde la automoción hasta la aeronáutica. Con soluciones presentes en más de 40 sectores industriales, SKF se dedica a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos, sin dejar de establecer estándares de excelencia.
Puntos fuertes:
• Protección eficaz contra las partículas gracias al deflector metálico.
• Lubricación de por vida, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.
• Diseño ligero con jaula de poliamida, que optimiza la relación peso/carga.
• Rendimiento estable a altas velocidades con un par de resistencia moderado.
• Adecuado para diversas aplicaciones en entornos limpios y controlados.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para maquinaria agrícola, equipos de manipulación y motores pequeños en los que la ligereza y la baja fricción son fundamentales. Su diseño permite un uso eficaz en sistemas que requieren velocidades de rotación moderadas y un control riguroso de las cargas. Además, se integra fácilmente en diversas aplicaciones industriales, lo que ofrece una gran flexibilidad a los usuarios que buscan soluciones de alto rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17,9 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 67000 rpm |
| Velocidad límite | 40000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1960 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4750 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,30 € Sin IVA
/ unidad
14,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días