Rodamiento de bolas ranurado SKF 6316/C3VL0241, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6316/C3VL0241
Rubix:798400837000
fabricante:144987
EAN:7316571664040
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6316/C3VL0241


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para ofrecer un alto rendimiento en entornos exigentes. Gracias a su aislamiento eléctrico mediante recubrimiento cerámico, es ideal para aplicaciones que requieren tanto una mayor protección contra las corrientes eléctricas como una elevada resistencia a las cargas. Ideal para equipos de alta velocidad, este producto destaca por su mayor holgura (C3), que garantiza la máxima fiabilidad incluso en condiciones de funcionamiento intensas.

Características:
Este rodamiento de bolas SKF es un modelo de una hilera, abierto y con recubrimiento cerámico. El aislamiento eléctrico integrado limita el riesgo de deterioro debido a corrientes parásitas, protegiendo los componentes y prolongando la vida útil del rodamiento. Con su holgura radial interna C3, este rodamiento garantiza una baja fricción incluso a alta velocidad y compensa las deformaciones térmicas. Su jaula de chapa de acero contribuye a mantener una resistencia óptima bajo cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, ofreciendo así una protección fiable en entornos de alta intensidad.

Mantenimiento:
La ausencia de juntas simplifica el acceso para el mantenimiento, pero exige una atención regular para mantener el rendimiento. Se recomienda realizar un engrase periódico con un lubricante adecuado a las condiciones de funcionamiento, especialmente para evitar el desgaste prematuro de los componentes. Este rodamiento rígido de bolas debe revisarse periódicamente en cuanto a ruido, temperatura y estado de las pistas de rodadura para detectar los primeros signos de desgaste.

Estanqueidad:
Este rodamiento tiene un diseño abierto y no cuenta con protección estanca contra los contaminantes. Al carecer de juntas, queda expuesto al polvo, a las partículas y a los líquidos del entorno. Esto significa que es más sensible a la infiltración de suciedad o a la pérdida de lubricante. Por lo tanto, se recomienda para entornos limpios o controlados, donde la exposición a los contaminantes es limitada.

Puntos fuertes:
• Aislamiento eléctrico cerámico para una protección óptima contra las corrientes parásitas
• Holgura aumentada (C3) que permite velocidades elevadas y compensa las dilataciones térmicas.
• Baja fricción y bajo par de resistencia, lo que garantiza una rotación fluida.
• Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la inspección periódica.
• Jaula de chapa de acero, que refuerza la resistencia a cargas radiales elevadas y a los golpes.

Aplicaciones:
Este rodamiento de una hilera está especialmente indicado para motores eléctricos, ventiladores y otros equipos rotativos de alta velocidad que requieren aislamiento eléctrico para evitar corrientes de fuga. También es ideal para máquinas-herramienta en entornos limpios y secos donde la refrigeración y el acceso para el mantenimiento son fundamentales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)39x170x170 mm
Peso neto3626,8 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6316
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia8500 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r865000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr130000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1454,52 Sin IVA
/ unidad
1759,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas