Rodamiento de bolas ranurado NSK 6220DDU, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6220DDU
Rubix:006220040002
fabricante:6220DDU N
EAN:00029176064906




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 6220DDU
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3215 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6220.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 2400 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 93000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 122000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,76 € Sin IVA
/ unidad
268,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días