Rodamiento de bolas ranurado SKF 4211 ATN9, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:4211 ATN9
Rubix:004211000010
fabricante:39334
EAN:7316577004482
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4211 ATN9


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos rígidos de bolas de dos hileras funcionan como dos rodamientos de una hilera combinados. Su estructura robusta permite un mantenimiento mínimo, velocidades elevadas y la soporte de cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Aunque son ligeramente más anchos que los modelos de una hilera de dimensiones similares, ofrecen una capacidad de carga notablemente superior.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas presenta un diseño de dos hileras de bolas. Cuenta con una jaula de poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio centrada sobre los rodillos, lo que garantiza robustez y flexibilidad. Gracias a sus buenas propiedades de deslizamiento, la jaula de polímero genera poca fricción y permite así alcanzar altas velocidades. En condiciones de lubricación deficiente, esta jaula reduce el riesgo de agarrotamiento y de daños secundarios. Su holgura radial interna estándar (CN) garantiza un rendimiento estable. La ausencia de juntas ofrece un par de resistencia muy bajo, lo que minimiza cualquier resistencia al movimiento. Sin embargo, no está protegido contra contaminantes externos. Este rodamiento también es capaz de funcionar en rangos de temperatura moderados, limitados por la jaula de poliamida.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido es esencial para garantizar su rendimiento óptimo y su longevidad. Al ser abierto, requiere un engrase regular para prevenir el desgaste prematuro. Un programa de mantenimiento debe incluir inspecciones frecuentes para comprobar el ruido, la temperatura y el estado de las bolas y las pistas de rodadura.

Estanqueidad:
Este rodamiento no cuenta con ningún sistema de estanqueidad frente a contaminantes externos, como el polvo y las partículas. Aunque este diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento y la refrigeración, también lo hace vulnerable a la entrada de suciedad, lo que puede provocar fugas de lubricante. Por lo tanto, es esencial utilizarlo en entornos limpios y controlados para evitar daños. Esta ausencia de sellado presenta la ventaja de minimizar la resistencia al movimiento, pero exige una especial atención a la lubricación.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Presente en cerca de 40 sectores industriales, el grupo sueco es reconocido por sus soluciones innovadoras, que incluyen rodamientos, juntas y sistemas de lubricación. SKF se compromete a mejorar la fiabilidad de los equipos ofreciendo productos de alta calidad, respaldados por una reconocida experiencia técnica.

Puntos fuertes:
• Excelente capacidad de carga radial y axial en ambos sentidos.
• Diseño abierto que facilita el mantenimiento y las lubricaciones periódicas.
• Alta velocidad de rotación con fricción moderada, lo que optimiza la eficiencia.
• Ligereza y flexibilidad gracias a la jaula de poliamida reforzada.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para sistemas de manipulación y transportadores, donde el peso y la resistencia al desgaste son fundamentales. Su diseño abierto lo hace adecuado para mecanismos que funcionan en entornos limpios, como herramientas eléctricas y máquinas textiles. Además, su capacidad para soportar cargas elevadas y minimizar el ruido al mismo tiempo lo convierte en una opción acertada para diversos equipos industriales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x100x100 mm
Peso neto786 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie4211
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite5600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r44000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr44900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas