Rodamiento de bolas ranurado SNR 6310ZZ, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6310.ZZ
Ver información técnicaReferencias
SNR:6310ZZ
Rubix:006310060106
fabricante:6310ZZ
EAN:3413520150662




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 6310 ZZ
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6300 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 7700 rpm |
| Velocidad límite | 8100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 38300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61300 N |
| Peso | 1.07 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,61 € Sin IVA
/ unidad
56,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días