Rodamiento de bolas ranurado NSK 6314, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:6314
Rubix:006314000002
EAN:00029176017407
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6314


Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, holgura de rodamiento C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocm
Serie6314..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite4500 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r68000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr104000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,01 Sin IVA
/ unidad
135,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas