Rodamiento de bolas ranurado FAG 16020-C4, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:16020-C4
Rubix:798078007000
fabricante:0167012160040
EAN:4026677675446
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 16020 C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Cojinete de bolas de ranura profunda 160, una sola fila, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Peso neto945 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie160
Velocidad de referencia4000 rpm
Velocidad límite6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r44500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr46500 N
180,85 € Sin IVA
/ unidad
218,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas