Rodamiento de bolas ranurado PTN S6208-2Z, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:S6208-2Z
Rubix:799167000000
fabricante:898035
EAN:3660338513787
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6208 ZZ INOX


Elementos rodantes redondos de acero inoxidable con superficie de contacto puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
La gama PTN de cojinetes de acero inoxidable contiene una GRASA ALIMENTARIA - MOBIL GREASE FM 222o equivalente. Registrada por la NSF como lubricante clasificado H1

Cualidades


El contacto superficial puntual proporciona altas velocidades
Popular - diseño sencillo, no es caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura18 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6200
Materialacero inoxidable
Jaulaacero
Velocidad límite8000 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r14320 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20400 N
Peso0.37 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,33 Sin IVA
/ unidad
70,58 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas