Rodamiento de bolas ranurado SKF 6209-2RS1/C3HT, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6209-2RS1/C3HT
Rubix:798788178000
fabricante:93964
EAN:7316570528817




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6209-2RS1/C3HT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 418 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 21600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,21 € Sin IVA
/ unidad
101,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días