Rodamiento de bolas ranurado FAG 6306-C4, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6306-C4
Rubix:006306004008
fabricante:0167230900040
EAN:4012801072861
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6306-C4


Información técnica


Atributos
Peso neto355 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie63
Velocidad de referencia10500 rpm
Velocidad límite13700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r16200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,69 Sin IVA
/ unidad
27,45 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas