Rodamiento de bolas ranurado SKF 6222 M/C4, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6222 M/C4
Rubix:798788088000
fabricante:84822
EAN:7316570990959


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 6222 M/C4
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de SKF es una solución de alto rendimiento, diseñada para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales modernas. Gracias a su diseño abierto y a su robustez, permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que minimiza la fricción interna. Este producto funciona eficazmente en entornos controlados.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula maciza de latón, centrada sobre las bolas, lo que le confiere una gran resistencia a los golpes y a las vibraciones. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a su holgura radial interna de tipo C4, permite alcanzar velocidades muy elevadas, al tiempo que minimiza la fricción durante su funcionamiento. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, lo que lo hace adecuado para entornos con baja contaminación. No obstante, requiere una lubricación periódica para optimizar su rendimiento.
Mantenimiento:
Para garantizar un funcionamiento óptimo del rodamiento rígido de bolas, es esencial un mantenimiento regular. Es importante realizar un engrase adecuado utilizando un lubricante de alta calidad, compatible con las condiciones de uso. Deben realizarse inspecciones frecuentes para comprobar el estado de las bolas y las pistas de rodadura. Se recomienda vigilar los niveles de ruido y temperatura, así como controlar el juego radial, con el fin de detectar rápidamente cualquier signo de desgaste o contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de diseño abierto, lo que significa que no cuenta con juntas de estanqueidad. Esta falta de protección frente a contaminantes externos, como el polvo y las partículas, expone al rodamiento a su entorno. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en condiciones de funcionamiento limpias y controladas para garantizar su durabilidad.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Gracias a sus constantes innovaciones, SKF ofrece soluciones de alto rendimiento adaptadas a diversos sectores, como el automovilístico, el aeronáutico y la industria manufacturera. Gracias a su investigación y desarrollo, SKF se compromete a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos, lo que posiciona a la empresa como un actor imprescindible en la industria.
Puntos fuertes:
• Velocidad de rotación óptima, que permite alcanzar el máximo rendimiento.
• Reducción de la fricción interna, lo que mejora la eficiencia energética.
• Gestión eficaz de la disipación térmica, lo que garantiza un funcionamiento fiable.
• Mayor durabilidad, incluso en condiciones de carga elevada.
• Facilidad de mantenimiento, gracias al acceso directo a los componentes.
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Resistencia a la corrosión de la jaula de latón.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para aplicaciones en las que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Se utiliza con frecuencia en motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Gracias a su diseño robusto y a su capacidad para soportar una mayor dilatación térmica, garantiza una vida útil prolongada y un funcionamiento eficaz en entornos industriales exigentes.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula maciza de latón, centrada sobre las bolas, lo que le confiere una gran resistencia a los golpes y a las vibraciones. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a su holgura radial interna de tipo C4, permite alcanzar velocidades muy elevadas, al tiempo que minimiza la fricción durante su funcionamiento. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, lo que lo hace adecuado para entornos con baja contaminación. No obstante, requiere una lubricación periódica para optimizar su rendimiento.
Mantenimiento:
Para garantizar un funcionamiento óptimo del rodamiento rígido de bolas, es esencial un mantenimiento regular. Es importante realizar un engrase adecuado utilizando un lubricante de alta calidad, compatible con las condiciones de uso. Deben realizarse inspecciones frecuentes para comprobar el estado de las bolas y las pistas de rodadura. Se recomienda vigilar los niveles de ruido y temperatura, así como controlar el juego radial, con el fin de detectar rápidamente cualquier signo de desgaste o contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de diseño abierto, lo que significa que no cuenta con juntas de estanqueidad. Esta falta de protección frente a contaminantes externos, como el polvo y las partículas, expone al rodamiento a su entorno. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en condiciones de funcionamiento limpias y controladas para garantizar su durabilidad.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Gracias a sus constantes innovaciones, SKF ofrece soluciones de alto rendimiento adaptadas a diversos sectores, como el automovilístico, el aeronáutico y la industria manufacturera. Gracias a su investigación y desarrollo, SKF se compromete a mejorar la fiabilidad y el rendimiento de los equipos rotativos, lo que posiciona a la empresa como un actor imprescindible en la industria.
Puntos fuertes:
• Velocidad de rotación óptima, que permite alcanzar el máximo rendimiento.
• Reducción de la fricción interna, lo que mejora la eficiencia energética.
• Gestión eficaz de la disipación térmica, lo que garantiza un funcionamiento fiable.
• Mayor durabilidad, incluso en condiciones de carga elevada.
• Facilidad de mantenimiento, gracias al acceso directo a los componentes.
• Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Resistencia a la corrosión de la jaula de latón.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está especialmente indicado para aplicaciones en las que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Se utiliza con frecuencia en motores eléctricos, ventiladores y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Gracias a su diseño robusto y a su capacidad para soportar una mayor dilatación térmica, garantiza una vida útil prolongada y un funcionamiento eficaz en entornos industriales exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5294,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 118 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 151 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1300,30 € Sin IVA
/ unidad
1573,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días