Rodamiento de bolas ranurado SKF 6000-2RZTN9/C3LHT23, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6000-2RZTN9/C3LHT23
Rubix:798788129000
fabricante:40041
EAN:7316570339239




Detalles de producto : 6000-2RZTN9/C3LHT23
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18,4 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6000 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 67000 rpm |
| Velocidad límite | 34000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1960 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4750 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,84 € Sin IVA
/ unidad
15,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días