Rodamiento de bolas ranurado FAG 6205-C-HRS>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6205-C-HRS>V
Rubix:006205030008
fabricante:0951214550000
EAN:4054372736735


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205-C-HRS>V
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está especialmente diseñado para satisfacer las exigencias de los entornos industriales más difíciles.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas se caracteriza por su diseño de una sola hilera, lo que optimiza su capacidad de carga al tiempo que refuerza su durabilidad. Al formar parte de la generación C, cuenta con mejoras significativas, lo que le confiere una mayor resistencia al desgaste y una mayor vida útil. Está equipado con una jaula de chapa de acero y una junta de goma.
Estanqueidad:
La junta de goma es esencial para proteger el mecanismo interno de contaminantes como el polvo, la humedad y las partículas finas. Esta protección no solo contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento, sino que también garantiza un funcionamiento fluido y fiable, incluso en entornos difíciles. Al mantener el lubricante en el interior del rodamiento, también reduce las necesidades de mantenimiento, ya que viene prelubricado de fábrica.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas se caracteriza por su diseño de una sola hilera, lo que optimiza su capacidad de carga al tiempo que refuerza su durabilidad. Al formar parte de la generación C, cuenta con mejoras significativas, lo que le confiere una mayor resistencia al desgaste y una mayor vida útil. Está equipado con una jaula de chapa de acero y una junta de goma.
Estanqueidad:
La junta de goma es esencial para proteger el mecanismo interno de contaminantes como el polvo, la humedad y las partículas finas. Esta protección no solo contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento, sino que también garantiza un funcionamiento fluido y fiable, incluso en entornos difíciles. Al mantener el lubricante en el interior del rodamiento, también reduce las necesidades de mantenimiento, ya que viene prelubricado de fábrica.
Cualidades
Este rodamiento rígido de bolas presenta un diseño de una sola hilera, lo que garantiza tanto una buena capacidad de carga como una mayor durabilidad. Su jaula de chapa de acero le confiere una robustez adicional, lo que contribuye a prolongar su vida útil. Al tratarse de un modelo de la generación C, ofrece una mayor resistencia al desgaste y una longevidad óptima. La junta de estanqueidad de caucho protege eficazmente el rodamiento de contaminantes externos, como el polvo y la humedad, lo que favorece aún más su durabilidad. Además, gracias a su sistema de estanqueidad, este producto requiere poco mantenimiento, lo que permite reducir los costes de explotación.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Gracias a su junta de goma, puede emplearse en entornos en los que la presencia de contaminantes supone un problema, como las industrias alimentaria, química o textil. Es especialmente adecuado para equipos rotativos, como las máquinas-herramienta, en los que la fiabilidad y la durabilidad son esenciales. El diseño robusto de este rodamiento lo convierte en una opción de primer orden para entornos exigentes que requieren una solución de alto rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-c-hrs |
| Material | steel |
| Velocidad límite | 12200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,20 € Sin IVA
/ unidad
17,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días