Rodamiento de bolas ranurado FAG 6008-Z-C3, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6008-Z-C3
Rubix:798030541000
fabricante:0167175970030
EAN:4012801067904
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6008ZR.C3


Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas, provisto de una jaula de chapa de acero, una brida metálica y un juego radial C3, solo admite pequeños desalineamientos. Por lo tanto, esto implica que las superficies de apoyo deben estar bien alineadas. Una desalineación puede provocar un mal giro de los rodamientos y, por lo tanto, generar tensiones adicionales en el rodamiento, lo que reduce su vida útil. Este rodamiento de bolas con el sufijo C3 tiene un juego radial interno mayor que los rodamientos estándar. Esta característica permite una mejor compensación de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones en las que se alcanzan temperaturas de funcionamiento más elevadas.

Mantenimiento:
La brida metálica de este rodamiento lo protege contra las impurezas y los contaminantes. Su diseño robusto y su prelubricación limitan el riesgo de daños prematuros y contribuyen a mantener un rendimiento fiable y constante, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles. Por lo tanto, este sistema reduce el mantenimiento.

Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG es reconocida como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con una experiencia inigualable y un compromiso con la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones de rodamientos para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.

Cualidades

• Excelente capacidad de carga radial y axial.
• Baja fricción y funcionamiento silencioso.
• Mayor durabilidad y fiabilidad gracias a un diseño robusto y a una alta precisión.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido se utiliza ampliamente en los sectores de la agricultura, la automoción, la industria manufacturera y la construcción. Se recomienda para equipos que requieren resistencia a la contaminación y alta precisión, como motores, transmisiones, bombas y compresores.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x26x26 mm
Peso neto194 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura15 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientoc3
Serie60..-z
Materialacero
Velocidad de referencia10600 rpm
Velocidad límite14600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr17800 N
21,73 € Sin IVA
/ unidad
26,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas