Rodamiento de bolas en miniatura FAG 698-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 8 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
FAG:698-2RSR-HLC
Rubix:799206855000
fabricante:0552167570000
EAN:4012802594102

Detalles de producto : 698-2RSR-HLC
Disponible en versión obturada (2RS) o embridada (ZZ) con o sin juego C3. Jaula de acero. Temperaturas de funcionamiento: -30°C a +120°C.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,57 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Serie | 692rsr |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,80 € Sin IVA
/ unidad
16,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h