Rodamiento de bolas ranurado SKF 639/3-2Z, Diámetro exterior: 8 mm | Anchura: 4 mm | Diámetro interior: 3 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:639/3-2Z
Rubix:798793167000
fabricante:44220
EAN:7316571022185
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior3 mm
Diámetro exterior8 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 639/3-2Z


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para satisfacer las exigencias de las aplicaciones que requieren fiabilidad, precisión y facilidad de instalación. Destaca por su capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a su sistema de estanqueidad y a su lubricación de por vida, este producto ofrece un rendimiento estable y reduce los costes de mantenimiento.

Características:
Este producto es un rodamiento de bolas en miniatura. Este modelo, muy compacto, es un rodamiento de bolas de ranura profunda de una sola hilera. Su diseño incluye un anillo interior, un anillo exterior, así como un conjunto de bolas y una jaula situada entre ambos. Gracias a esta estructura sencilla, requiere poco mantenimiento. Sus reducidas dimensiones lo hacen ideal para aplicaciones en las que el espacio es limitado. Se compone de una jaula de chapa de acero que garantiza una resistencia eficaz a las cargas constantes, al tiempo que absorbe los golpes y las cargas temporales. Equipado con deflectores metálicos, está protegido contra las partículas sólidas y minimiza las pérdidas de lubricante. Su holgura radial estándar favorece un funcionamiento fluido y silencioso, incluso a alta velocidad.

Mantenimiento:
Este rodamiento en miniatura no requiere relubricación, ya que está lubricado de por vida con una grasa de alta calidad. Esta característica limita las intervenciones de mantenimiento y reduce los tiempos de inactividad. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para controlar las vibraciones, la temperatura y el ruido, con el fin de detectar rápidamente posibles anomalías.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con dos bridas metálicas que ofrecen una barrera mecánica eficaz contra contaminantes como las partículas de tamaño medio. Este sistema reduce el riesgo de intrusión de residuos, al tiempo que limita las pérdidas de lubricante. Sin embargo, son menos eficaces contra la humedad, por lo que requieren precauciones en entornos muy húmedos.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907 en Suecia, es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos, juntas y sistemas de lubricación. Con una experiencia reconocida, la marca ofrece soluciones fiables en más de 40 sectores industriales, como el automovilístico, el energético y el agrícola. Gracias a su compromiso con la innovación, SKF mejora el rendimiento y la durabilidad de los equipos rotativos en todo el mundo.

Puntos fuertes:
• Mayor fiabilidad gracias a un diseño robusto y un juego estándar que garantiza un rendimiento estable.
• Menor mantenimiento gracias a una lubricación de por vida de alta calidad.
• Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en ambas direcciones.
• Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las bridas metálicas.
• Adecuado para aplicaciones que requieren velocidades elevadas, manteniendo al mismo tiempo un funcionamiento fluido.
• Instalación sencilla y mantenimiento mínimo, lo que reduce los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.

Aplicaciones:
Este rodamiento en miniatura se utiliza con frecuencia en entornos con espacio limitado, como motores eléctricos pequeños, juguetes, instrumentos de precisión, robots, drones, dispositivos médicos u odontológicos, aparatos ópticos, relojes, equipos de oficina o maquetas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)4x8x8 mm
Peso neto0,8 g
Diámetro interior3 mm
Diámetro exterior8 mm
Anchura4 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie639
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,32 Sin IVA
/ unidad
27,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas