Rodamiento de bolas ranurado FAG 6310-C-2HRS, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 50 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6310-C-2HRS
Rubix:006310040008
fabricante:0850569600000
EAN:4064327300126
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6310-C-2HRS


Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son componentes mecánicos esenciales que se utilizan ampliamente en diversos sistemas industriales. Su diseño sencillo y robusto, junto con una fabricación de precisión, los convierte en versátiles y fiables, capaces de satisfacer las exigencias de una amplia gama de aplicaciones.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca FAG es un modelo de la generación C, diseñado con precisión para ofrecer una mayor resistencia en entornos industriales. Este producto está equipado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una gran estabilidad y una distribución óptima de las cargas radiales. Además, cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho que protegen eficazmente contra los contaminantes.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para requerir un mantenimiento mínimo. Gracias a sus juntas de estanqueidad de caucho, está protegido contra la penetración de contaminantes, lo que reduce el desgaste prematuro. Este producto viene prelubricado de fábrica, lo que garantiza un rendimiento duradero sin necesidad de relubricación inmediata. No obstante, para maximizar su vida útil y su rendimiento, se recomienda supervisar el estado de las juntas y realizar una relubricación si es necesario, en función de las condiciones de uso.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el ámbito de los rodamientos y las tecnologías de movimiento. Fundada en 1883, forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial en el suministro de soluciones de rodamientos y sistemas de movimiento. La marca es sinónimo de calidad, innovación y fiabilidad, y ofrece una amplia gama de productos adaptados a diversas aplicaciones industriales. Los rodamientos de la marca están diseñados para cumplir con los requisitos más exigentes en materia de rendimiento y durabilidad, lo que convierte a esta marca en la opción preferida de los profesionales del sector.

Cualidades

Este rodamiento rígido puede soportar cargas radiales y axiales al tiempo que mantiene una rotación fluida, lo que permite mejorar la eficiencia de los equipos. Las juntas de estanqueidad de caucho ofrecen protección contra las impurezas, lo que prolonga la vida útil del producto y reduce la necesidad de intervenciones de mantenimiento.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas se utiliza ampliamente en una gran variedad de aplicaciones industriales. Se integra habitualmente en máquinas-herramienta, maquinaria agrícola, sistemas de transporte y otras instalaciones que requieren una transmisión mecánica precisa. Ya sea en el sector manufacturero, la agricultura o la logística, este rodamiento garantiza un rendimiento óptimo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura27 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie63..-c-2hrs
Velocidad límite5800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r38000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr68000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,74 Sin IVA
/ unidad
86,81 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas