Rodamiento de bolas ranurado FAG 6205-C-2HRS>V, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6205-C-2HRS>V
Rubix:006205040008
fabricante:0949834530000
EAN:4054372546709
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205-C-2HRS>V


Estos rodamientos rígidos de bolas FAG son componentes esenciales para numerosas aplicaciones industriales. Diseñados para ofrecer la máxima fiabilidad y una larga vida útil, cuentan con una construcción robusta y materiales de alta calidad.

Características:
Este rodamiento de la marca FAG está diseñado con una hilera de bolas, optimizada para un funcionamiento fluido y estable. Incorpora dos juntas de estanqueidad de caucho para proteger eficazmente los rodamientos y las pistas de rodadura contra las partículas de polvo y otros contaminantes. Este producto está equipado con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una estructura sólida y una mejor distribución de las cargas. Soporta tanto cargas radiales como axiales, lo que garantiza una gran versatilidad en las aplicaciones.

Mantenimiento:
Estos rodamientos rígidos requieren un mantenimiento mínimo, gracias a su diseño optimizado con juntas de estanqueidad que protegen los componentes internos frente a los contaminantes. Para maximizar la vida útil de estos rodamientos, se recomienda comprobar periódicamente el estado de las juntas y asegurarse de que no haya penetrado ninguna impureza en el mecanismo. La lubricación inicial de fábrica suele ser suficiente para un uso prolongado, pero puede ser necesario realizar relubricaciones periódicas en función de las condiciones de uso.

Información sobre la marca:
FAG es una marca reconocida mundialmente por la calidad y la fiabilidad de sus rodamientos. Fundada en Alemania, FAG forma parte del grupo Schaeffler, líder en el ámbito de la tecnología de movimiento y control. Los productos FAG son fruto de una innovación continua y de unos conocimientos técnicos que garantizan soluciones fiables y duraderas para las aplicaciones industriales más exigentes. Cada rodamiento FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y una larga vida útil, satisfaciendo así las necesidades de los profesionales de diversos sectores.

Cualidades

Su diseño robusto garantiza una mayor resistencia al desgaste y a las tensiones mecánicas, lo que permite un funcionamiento continuo y fiable. Las juntas de estanqueidad integradas protegen los componentes internos del rodamiento. La jaula de chapa de acero favorece una distribución homogénea de las cargas, lo que mejora el rendimiento del rodamiento y prolonga su vida útil. Estos rodamientos de bolas también destacan por su capacidad para funcionar a altas velocidades minimizando al mismo tiempo las vibraciones y el ruido.

Aplicaciones

• Cajas de cambios
• Maquinaria agrícola
• Electrodomésticos
• Transportadores
• Maquinaria textil

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie62..-c-2hrs
Materialsteel
Velocidad límite12200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15900 N
12,00 € Sin IVA
/ unidad
14,52 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas