Rodamiento de bolas ranurado SKF W 6305-2Z, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:W 6305-2Z
Rubix:798792822000
fabricante:49474
EAN:7316570453645
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : W 6305-2Z


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x62x62 mm
Peso neto232 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura17 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Seriew
Materialstainless steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia26000 rpm
Velocidad límite13000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,45 Sin IVA
/ unidad
219,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas