Rodamiento de bolas ranurado FAG 6016-2Z, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6016-2Z
Rubix:006016060008
fabricante:0167181860000
EAN:4012801201520
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6016-2Z


Rodamiento de bolas de ranura 60..-2Z, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de separación de doble cara
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Cualidades

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplicaciones

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x125x125 mm
Peso neto893 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura22 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie60..-2z
Materialacero
Velocidad de referencia6100 rpm
Velocidad límite6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r40000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr51000 N
108,64 € Sin IVA
/ unidad
131,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas