Rodamiento de bolas ranurado FAG 6319-M-P6-C4, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 95 mm
63..
Ver información técnicaReferencias
FAG:6319-M-P6-C4
Rubix:006319132008
fabricante:0388992560040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : 6319M.P64
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-M, una hilera, según DIN 625-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63.. |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1009,20 € Sin IVA
/ unidad
1221,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días