Rodamiento de bolas ranurado RHP 62202-2RS, Diámetro exterior: 35 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas rígido 62
Ver información técnicaReferencias
RHP:62202-2RS
Rubix:062202040003
fabricante:62202-2RS R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 62202-2RS
Rodamiento rígido de bolas, de una hilera, con obturaciones en ambos lados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 58,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 € Sin IVA
/ unidad
30,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días