Rodamiento de bolas ranurado FAG 6311-C-2Z-C4, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6311-2Z-C4
FAG:6311-C-2Z-C4
Rubix:798334361000
fabricante:0872497580040
EAN:4054369499230


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
Detalles de producto : 6311-C-2Z-C4
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-C-2Z, fila única, Generación C, escudos, jaula de chapa de acero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 29 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63..-c-2z |
| Velocidad de referencia | 7800 rpm |
| Velocidad límite | 7200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 47500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 83000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,56 € Sin IVA
/ unidad
119,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días