Rodamiento de bolas ranurado Timken 6019, Diámetro exterior: 145 mm | Anchura: 24 mm | Diámetro interior: 95 mm

Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - Rodamientos rígidos a bolas de una hilera

Ver información técnica
Referencias
Timken:6019
Rubix:006019000001
fabricante:100417186
EAN:0087796295018
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6019


Los rodamientos rígidos de bolas métricos de Timken® ofrecen un rendimiento confiable en una variedad de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplicaciones

Canaletas súper listas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones estándar ISO intercambiables
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Los protectores ofrecen cierta protección contra la suciedad y la retención de lubricantes
Se utilizarán a altas velocidades utiliza aplicaciones como motores eléctricos

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)152,4x152,4x28,702 mm
Peso con embalaje1181,6 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura24 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6019
Materialacero
Carga estática básica, radial - C0r51000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr60500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,48 Sin IVA
/ unidad
186,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas