Rodamiento de bolas ranurado SKF 6305/C5, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6305/C5
Rubix:798794325000
fabricante:43721
EAN:7316570230710


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305/C5
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Estos rodamientos rígidos de bolas SKF son conocidos por su robustez y versatilidad. Diseñados para soportar cargas radiales y axiales moderadas, destacan por su capacidad para funcionar con fluidez a altas velocidades. Gracias a su diseño abierto, estos rodamientos minimizan la fricción interna y ofrecen un excelente acceso para el mantenimiento.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF está optimizado para un funcionamiento con muy poca fricción. La jaula de chapa de acero refuerza su estructura, lo que garantiza resistencia a cargas moderadas al tiempo que permite un par de rotación mínimo. Además, el juego radial interno aumentado C5 permite una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas. Debido a la ausencia de juntas, este rodamiento ofrece un acceso directo a los componentes, lo que facilita su mantenimiento y garantiza una excelente disipación del calor.
Mantenimiento:
El rodamiento con holgura aumentada (C5) presenta una baja fricción, lo que reduce la necesidad de mantenimiento. Sin embargo, la ausencia de juntas exige una inspección periódica. Se recomienda un engrase periódico, utilizando un lubricante de alta calidad, adecuado a las condiciones de funcionamiento, con el fin de preservar el rendimiento y evitar un desgaste prematuro. Aunque este rodamiento está diseñado para funcionar de forma fiable durante largos periodos de tiempo, se recomienda establecer un programa de mantenimiento periódico, que incluya la comprobación del ruido y la temperatura.
Estanqueidad:
Este rodamiento SKF no dispone de juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a la entrada de contaminantes como el polvo o los líquidos. Por lo tanto, es preferible utilizarlo en entornos limpios y controlados donde los riesgos de contaminación sean reducidos. Por otro lado, este diseño permite una mejor refrigeración y un fácil acceso para el mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte automovilístico, la aeronáutica, el ferroviario, la industria manufacturera, el agroalimentario, el médico, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Bajo par de rotación gracias al diseño abierto y al juego radial C5;
- Jaula de chapa de acero para una mayor resistencia a cargas moderadas;
- Adecuado para velocidades muy elevadas, lo que minimiza la fricción interna y reduce la generación de calor;
- Excelente disipación del calor, lo que permite un rendimiento óptimo incluso a altas temperaturas;
- Mantenimiento simplificado gracias a la ausencia de juntas, lo que facilita el acceso para la lubricación.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está especialmente indicado para entornos en los que la disipación térmica y la velocidad de rotación son factores determinantes. Se utiliza, en particular, en motores eléctricos, ventiladores industriales y máquinas-herramienta que requieren un giro fluido y continuo. Aunque es ideal para sistemas que requieren alta velocidad, no se recomienda su uso en entornos muy polvorientos o expuestos a la humedad.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF está optimizado para un funcionamiento con muy poca fricción. La jaula de chapa de acero refuerza su estructura, lo que garantiza resistencia a cargas moderadas al tiempo que permite un par de rotación mínimo. Además, el juego radial interno aumentado C5 permite una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas. Debido a la ausencia de juntas, este rodamiento ofrece un acceso directo a los componentes, lo que facilita su mantenimiento y garantiza una excelente disipación del calor.
Mantenimiento:
El rodamiento con holgura aumentada (C5) presenta una baja fricción, lo que reduce la necesidad de mantenimiento. Sin embargo, la ausencia de juntas exige una inspección periódica. Se recomienda un engrase periódico, utilizando un lubricante de alta calidad, adecuado a las condiciones de funcionamiento, con el fin de preservar el rendimiento y evitar un desgaste prematuro. Aunque este rodamiento está diseñado para funcionar de forma fiable durante largos periodos de tiempo, se recomienda establecer un programa de mantenimiento periódico, que incluya la comprobación del ruido y la temperatura.
Estanqueidad:
Este rodamiento SKF no dispone de juntas de estanqueidad, lo que lo hace más vulnerable a la entrada de contaminantes como el polvo o los líquidos. Por lo tanto, es preferible utilizarlo en entornos limpios y controlados donde los riesgos de contaminación sean reducidos. Por otro lado, este diseño permite una mejor refrigeración y un fácil acceso para el mantenimiento.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad de los equipos rotativos y garantizar su rendimiento. Los productos SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte automovilístico, la aeronáutica, el ferroviario, la industria manufacturera, el agroalimentario, el médico, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.
Puntos fuertes:
- Bajo par de rotación gracias al diseño abierto y al juego radial C5;
- Jaula de chapa de acero para una mayor resistencia a cargas moderadas;
- Adecuado para velocidades muy elevadas, lo que minimiza la fricción interna y reduce la generación de calor;
- Excelente disipación del calor, lo que permite un rendimiento óptimo incluso a altas temperaturas;
- Mantenimiento simplificado gracias a la ausencia de juntas, lo que facilita el acceso para la lubricación.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está especialmente indicado para entornos en los que la disipación térmica y la velocidad de rotación son factores determinantes. Se utiliza, en particular, en motores eléctricos, ventiladores industriales y máquinas-herramienta que requieren un giro fluido y continuo. Aunque es ideal para sistemas que requieren alta velocidad, no se recomienda su uso en entornos muy polvorientos o expuestos a la humedad.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 218 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c5 |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 24000 rpm |
| Velocidad límite | 16000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 23400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días