Rodamiento de bolas ranurado SNR 6005FT150, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

SNR - Rodamientos específicos de bolas - 6005.FT150

Ver información técnica

Referencias

SNR:6005FT150
Rubix:006005150106
fabricante:6005.FT150
EAN:3413520109738
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6005 FT 150


Rodamiento rígido a bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de acero prensado, obturación de contacto en ambos lados, aplicaciones hasta 150°C.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite9100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Peso0.077 kg
44,05 € Sin IVA
/ unidad
53,30 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas