Rodamiento de bolas ranurado SNR 6021, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 105 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6021

Ver información técnica
Referencias
SNR:6021
Rubix:006021000106
EAN:3413520118013
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6021


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x160x26 mm
Peso neto1560 g
Diámetro interior105 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura26 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad de referencia5000 rpm
Velocidad límite6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r65900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr71700 N
Peso1.59 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,44 Sin IVA
/ unidad
272,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas