Rodamiento de bolas ranurado RHP 16016, Diámetro exterior: 125 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento de bolas ranurado RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:16016
Rubix:016016000003
fabricante:16016 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 16016
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,85 € Sin IVA
/ unidad
101,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días