Rodamiento de bolas ranurado FAG 6206-N, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6206-N
Rubix:006206070008
fabricante:0167201300000
EAN:4012801064132


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6206-N
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para satisfacer las exigentes necesidades de las aplicaciones industriales. Es ideal para aplicaciones que requieren un bajo coeficiente de fricción y una gran capacidad de carga, lo que garantiza un rendimiento fiable a largo plazo.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG cuenta con una sola hilera de bolas, lo que permite una distribución homogénea de las cargas, reduciendo así el desgaste y aumentando la durabilidad del producto. La jaula de chapa de acero refuerza la solidez del rodamiento, ofreciendo una elevada resistencia a los impactos. Es abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Este rodamiento está concebido para minimizar la fricción, optimizando así la eficiencia energética de las máquinas en las que se utiliza. Provisto de una ranura circular, es fácil de montar, ya que puede colocarse en sentido axial con un circlip en el interior de la carcasa. Esto permite ahorrar tanto tiempo como espacio. El circlip correspondiente se puede suministrar por separado.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas FAG requiere un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Al ser abierto, es fundamental comprobar periódicamente el estado del rodamiento. No debe utilizarse en entornos con alto riesgo de contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado sin sellado, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones en las que se requiere una rápida disipación del calor. La ausencia de junta también permite supervisar directamente el estado del rodamiento, lo que facilita las operaciones de mantenimiento. Sin embargo, este diseño requiere una atención especial para evitar la contaminación por partículas extrañas, que podrían afectar al rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su innovación y la calidad superior de sus productos. Fundada en 1883, FAG forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial en el desarrollo de soluciones mecánicas y rodamientos. La marca es sinónimo de precisión y durabilidad, y ofrece productos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias modernas. FAG invierte continuamente en investigación y desarrollo para mejorar sus productos y ofrecer soluciones innovadoras que aumenten el rendimiento y la fiabilidad de las máquinas industriales. Estos rodamientos FAG se utilizan en una amplia variedad de sectores, desde la automoción hasta la aeronáutica, pasando por la generación de energía y la industria manufacturera, lo que demuestra su versatilidad y excelencia.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG cuenta con una sola hilera de bolas, lo que permite una distribución homogénea de las cargas, reduciendo así el desgaste y aumentando la durabilidad del producto. La jaula de chapa de acero refuerza la solidez del rodamiento, ofreciendo una elevada resistencia a los impactos. Es abierto, es decir, está diseñado sin sellado. Este rodamiento está concebido para minimizar la fricción, optimizando así la eficiencia energética de las máquinas en las que se utiliza. Provisto de una ranura circular, es fácil de montar, ya que puede colocarse en sentido axial con un circlip en el interior de la carcasa. Esto permite ahorrar tanto tiempo como espacio. El circlip correspondiente se puede suministrar por separado.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas FAG requiere un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Al ser abierto, es fundamental comprobar periódicamente el estado del rodamiento. No debe utilizarse en entornos con alto riesgo de contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado sin sellado, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones en las que se requiere una rápida disipación del calor. La ausencia de junta también permite supervisar directamente el estado del rodamiento, lo que facilita las operaciones de mantenimiento. Sin embargo, este diseño requiere una atención especial para evitar la contaminación por partículas extrañas, que podrían afectar al rendimiento del rodamiento.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos, reconocida por su innovación y la calidad superior de sus productos. Fundada en 1883, FAG forma parte del grupo Schaeffler, líder mundial en el desarrollo de soluciones mecánicas y rodamientos. La marca es sinónimo de precisión y durabilidad, y ofrece productos que satisfacen las exigencias más estrictas de las industrias modernas. FAG invierte continuamente en investigación y desarrollo para mejorar sus productos y ofrecer soluciones innovadoras que aumenten el rendimiento y la fiabilidad de las máquinas industriales. Estos rodamientos FAG se utilizan en una amplia variedad de sectores, desde la automoción hasta la aeronáutica, pasando por la generación de energía y la industria manufacturera, lo que demuestra su versatilidad y excelencia.
Cualidades
Estos rodamientos rígidos de bolas FAG son reconocidos por su fiabilidad y su larga vida útil, incluso en entornos industriales exigentes. La ausencia de juntas de estanqueidad permite una disipación eficaz del calor. El diseño de una sola hilera de bolas garantiza una distribución uniforme de las cargas, lo que minimiza las vibraciones y el ruido durante el funcionamiento. La jaula de chapa de acero es otra ventaja importante, ya que ofrece una gran robustez que protege este rodamiento contra las deformaciones bajo carga. Este diseño abierto también facilita el mantenimiento, ya que resulta más sencillo comprobar el estado del rodamiento y realizar intervenciones cuando sea necesario.
Aplicaciones
Este tipo de rodamiento es versátil y adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales. Se utiliza habitualmente en motores eléctricos, ventiladores, reductores y diversas máquinas industriales en las que la fiabilidad y la durabilidad son esenciales. También es adecuado para una gran variedad de equipos, aunque en entornos especialmente exigentes, como los sectores agroalimentario y farmacéutico, pueden ser necesarias soluciones de protección adicionales debido a la ausencia de sellado.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 187 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-n |
| Velocidad de referencia | 12000 rpm |
| Velocidad límite | 16200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,73 € Sin IVA
/ unidad
23,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días