Rodamiento de bolas ranurado SKF 6205-2RS2/C3GJN, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6205-2RS2/C3GJN
Rubix:798582343000
fabricante:128848
EAN:07316571533728
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6205-2RS2/C3GJN


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que garantiza una instalación sencilla y un rendimiento óptimo. Adaptado a entornos difíciles, está protegido de los contaminantes externos gracias a sus juntas de labio, lo que prolonga su vida útil. Ideal para aplicaciones de alta velocidad, este producto garantiza un funcionamiento silencioso, de bajo consumo energético y preciso. Su mayor holgura permite reducir la fricción interna a alta velocidad, optimizando así el rendimiento global.

Características:
Equipado con juntas de labio de elastómeros fluorados FKM en ambos lados, este rodamiento de bolas SKF ofrece una excelente estanqueidad frente al polvo, el agua y las salpicaduras de líquido. Gracias a su mayor holgura radial interna (C3), está diseñado para velocidades elevadas, manteniendo una baja fricción incluso durante la dilatación del metal. La jaula de chapa de acero garantiza una buena resistencia a los golpes y a las cargas variables. Este producto es adecuado para aplicaciones que exigen tolerancia al calor y un rendimiento estable en entornos corrosivos. Viene prelubricado de fábrica con una grasa sintética para altas temperaturas espesada con poliurea.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere poco mantenimiento gracias a su sistema de juntas de labio estanco a ambos lados, que evita la fuga de lubricante e impide la entrada de contaminantes. No obstante, se recomienda comprobar periódicamente: la temperatura de funcionamiento, los niveles de vibraciones, la alineación, el estado de las juntas y el ruido. Las inspecciones periódicas permiten mantener un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil del producto. La lubricación interna está diseñada para funcionar durante toda la vida útil del rodamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas de labio de elastómeros fluorados FKM, también conocidos como Viton®. Estas juntas ofrecen una barrera eficaz contra el polvo, el agua y los contaminantes químicos. Su resistencia a los aceites, las grasas, los ácidos diluidos y las altas temperaturas garantiza una protección duradera en diversos entornos. Las juntas también permiten retener el lubricante en el interior, lo que reduce la fricción y prolonga la vida útil del rodamiento.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos y soluciones relacionadas. Con más de 100 años de innovación, SKF se compromete a ofrecer productos de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones industriales. La marca está presente en más de 130 países con más de 17 000 distribuidores autorizados.

Puntos fuertes:
- Reducción de la fricción interna a alta velocidad gracias al mayor juego radial (C3).
- Protección óptima contra el polvo, el agua y los contaminantes químicos.
- Bajo mantenimiento gracias a un sistema de estanqueidad probado.
- Funcionamiento silencioso con bajo nivel de vibraciones.
- Adaptado a altas temperaturas gracias al juego C3 y a la grasa para altas temperaturas.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para motores eléctricos, bombas, ventiladores y motorreductores que funcionan a alta velocidad. Es perfecto para aplicaciones en las que las condiciones térmicas son críticas, gracias a su capacidad para gestionar las dilataciones térmicas y ofrecer una vida útil prolongada. Su estanqueidad y su resistencia a los contaminantes lo hacen ideal para entornos industriales exigentes: agricultura, automoción, industria manufacturera, etc.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x52x52 mm
Peso neto130,3 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie6205
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia28000 rpm
Velocidad límite18000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14800 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,19 Sin IVA
/ unidad
28,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas