Rodamiento de bolas ranurado NSK 6002Z, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60
Ver información técnicaReferencias
NSK:6002Z
Rubix:006002050002
fabricante:6002Z N
EAN:00029176020131



Detalles de producto : 6002Z
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamientos de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, placa de cubierta de chapa de acero en un lado del rodamiento
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cm |
| Serie | 6002.. |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 24000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2830 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,34 € Sin IVA
/ unidad
7,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días