Rodamiento de bolas ranurado SNR 6205HT200ZZ, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamientos de bolas Topline
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6205HT200ZZ
Rubix:006205260106
EAN:3413520351861




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6205 HT 200 ZZ
TOPLINE rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación a 200°C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x22 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Velocidad límite | 6100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13800 N |
| Peso | 0.128 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,99 € Sin IVA
/ unidad
59,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días