Rodamiento de bolas ranurado SNR 6004HT200, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamientos de bolas Topline

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:6004HT200
Rubix:798003204000
EAN:3413520477295
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6004 HT 200


TOPLINE rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de chapa, obturación por fricción en ambos lados, para aplicación a 200°C

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x60x21 mm
Peso neto74 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc4
Serie6000
Jaulaacero
Velocidad límite10000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9200 N
Peso0.07 kg
76,37 € Sin IVA
/ unidad
92,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas