Rodamiento de bolas ranurado SKF 212 NR, Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rodamiento radial de bolas, de ranura profunda, de una sola hilera, con ranura de llenado
Ver información técnicaReferencias
SKF:212 NR
Rubix:000212078010
fabricante:79580
EAN:7316576679827






Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
Detalles de producto : 212 NR
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22x116,6x116,6 mm |
|---|---|
| Peso neto | 852 g |
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 212 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Velocidad límite | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 50000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,35 € Sin IVA
/ unidad
241,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días