Rodamiento de bolas ranurado SNR 6001EE, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 12 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6001.EE
Ver información técnicaReferencias
SNR:6001EE
Rubix:006001040106
fabricante:6001EE
EAN:3413520701161



Detalles de producto : 6001 EE
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6000 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 18000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2390 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5100 N |
| Peso | 0.021 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,58 € Sin IVA
/ unidad
6,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días