Rodamiento de bolas ranurado SKF 6004-2RSH/C3LHT23, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6004-2RSH/C3LHT23
Rubix:798788336000
fabricante:185060
EAN:7316571815985





Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 6004-2RSH/C3LHT23
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF destaca por su diseño robusto y su rendimiento fiable. Gracias a sus juntas de goma en ambos lados, garantiza una protección óptima contra los contaminantes y mantiene un funcionamiento fluido a alta velocidad. Este producto es ideal para aplicaciones que requieren tanto una baja fricción como un funcionamiento silencioso.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Sus juntas de labio de caucho NBR, presentes en ambos lados, garantizan una protección óptima contra las partículas y la humedad, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. La grasa LHT23, utilizada para la lubricación, asegura un funcionamiento eficaz en temperaturas que oscilan entre -50 °C y +140 °C, al tiempo que reduce el ruido. Gracias a un juego radial interno C3, este rodamiento es especialmente adecuado para velocidades elevadas, al tiempo que limita la fricción interna y favorece una buena disipación térmica.
Mantenimiento:
Este rodamiento SKF está diseñado para reducir al mínimo las necesidades de mantenimiento. Sus juntas de caucho NBR impiden la entrada de contaminantes y, al mismo tiempo, retienen eficazmente la grasa en el interior. Aunque requiere poco mantenimiento, se recomienda comprobar periódicamente la temperatura y las vibraciones del rodamiento para detectar posibles anomalías. Una supervisión periódica garantiza un funcionamiento óptimo y prolonga la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas de labio de caucho NBR en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad eficaz frente a los contaminantes. El caucho NBR es resistente a los aceites y las grasas, lo que garantiza una protección óptima en entornos húmedos o polvorientos. Aunque estas juntas introducen una ligera fricción, prolongan la vida útil del rodamiento al preservar la calidad de la lubricación y minimizar la penetración de partículas externas.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las juntas de caucho NBR;
- Funcionamiento a alta velocidad gracias al juego radial interno C3;
- Lubricación optimizada con la grasa LHT23, apta para temperaturas comprendidas entre -50 y +140 °C;
- Bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que garantiza un funcionamiento silencioso;
- Diseño duradero que requiere poco mantenimiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento se adapta perfectamente a una amplia variedad de aplicaciones industriales y domésticas. Destaca en motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta, donde la disipación térmica y las altas velocidades son fundamentales. También es adecuado para electrodomésticos, especialmente lavadoras y secadoras, así como para vehículos pequeños, como remolques y cortacéspedes. Además, se utiliza en bicicletas y diversos aparatos electrónicos que requieren baja fricción y una larga vida útil, incluso en condiciones difíciles.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que le permite soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Sus juntas de labio de caucho NBR, presentes en ambos lados, garantizan una protección óptima contra las partículas y la humedad, al tiempo que retienen el lubricante en el interior. La grasa LHT23, utilizada para la lubricación, asegura un funcionamiento eficaz en temperaturas que oscilan entre -50 °C y +140 °C, al tiempo que reduce el ruido. Gracias a un juego radial interno C3, este rodamiento es especialmente adecuado para velocidades elevadas, al tiempo que limita la fricción interna y favorece una buena disipación térmica.
Mantenimiento:
Este rodamiento SKF está diseñado para reducir al mínimo las necesidades de mantenimiento. Sus juntas de caucho NBR impiden la entrada de contaminantes y, al mismo tiempo, retienen eficazmente la grasa en el interior. Aunque requiere poco mantenimiento, se recomienda comprobar periódicamente la temperatura y las vibraciones del rodamiento para detectar posibles anomalías. Una supervisión periódica garantiza un funcionamiento óptimo y prolonga la vida útil del rodamiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas está equipado con juntas de labio de caucho NBR en ambos lados, lo que ofrece una estanqueidad eficaz frente a los contaminantes. El caucho NBR es resistente a los aceites y las grasas, lo que garantiza una protección óptima en entornos húmedos o polvorientos. Aunque estas juntas introducen una ligera fricción, prolongan la vida útil del rodamiento al preservar la calidad de la lubricación y minimizar la penetración de partículas externas.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Protección eficaz contra los contaminantes gracias a las juntas de caucho NBR;
- Funcionamiento a alta velocidad gracias al juego radial interno C3;
- Lubricación optimizada con la grasa LHT23, apta para temperaturas comprendidas entre -50 y +140 °C;
- Bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que garantiza un funcionamiento silencioso;
- Diseño duradero que requiere poco mantenimiento.
Aplicaciones:
Este rodamiento se adapta perfectamente a una amplia variedad de aplicaciones industriales y domésticas. Destaca en motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta, donde la disipación térmica y las altas velocidades son fundamentales. También es adecuado para electrodomésticos, especialmente lavadoras y secadoras, así como para vehículos pequeños, como remolques y cortacéspedes. Además, se utiliza en bicicletas y diversos aparatos electrónicos que requieren baja fricción y una larga vida útil, incluso en condiciones difíciles.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 67,6 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6004 |
| Material | acero para rodamientos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días