Rodamiento de bolas ranurado SKF EE 2 TN9, Diámetro exterior: 19.05 mm | Anchura: 5.556 mm | Diámetro interior: 6.35 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:EE 2 TN9
Rubix:106004000010
fabricante:4970
EAN:7316577294821
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6.35 mm
Diámetro exterior19.05 mm
Anchura5556 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EE 2 TN9


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está fabricado con dimensiones en pulgadas. Fiable y duradero, se adapta perfectamente a las necesidades de las aplicaciones industriales habituales. Diseñado con una jaula de poliamida reforzada, este rodamiento garantiza un funcionamiento eficaz al tiempo que soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño abierto facilita el montaje y el mantenimiento.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado con dimensiones imperiales (pulgadas), lo que lo hace perfectamente adecuado para máquinas fabricadas según las normas anglosajonas. Está equipado con una jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio, lo que ofrece una reducción significativa de la fricción y una rotación fluida incluso a alta velocidad. El diseño de una sola hilera de bolas permite que el rodamiento soporte cargas radiales importantes, al tiempo que garantiza cierta capacidad para soportar cargas axiales. El juego interno estándar garantiza un equilibrio óptimo entre la capacidad de carga y la minimización de la fricción.

Mantenimiento:
Este rodamiento de bolas abierto requiere un mantenimiento regular para garantizar su rendimiento y prolongar su vida útil. La ausencia de juntas facilita el acceso para las operaciones de engrase periódicas, lo que permite mantener una lubricación adecuada y prevenir el desgaste prematuro. Se recomienda utilizar un lubricante de alta calidad, adecuado a las condiciones de funcionamiento. Se aconseja un programa de mantenimiento que incluya la comprobación de los niveles de ruido, la temperatura, el juego radial y la ausencia de contaminantes, con el fin de detectar rápidamente cualquier anomalía.

Estanqueidad:
Este rodamiento SKF no dispone de juntas de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a la contaminación por partículas, polvo o líquidos. Debido a este diseño abierto, está destinado principalmente a aplicaciones en las que el entorno es limpio y controlado.

Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Capacidad para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Jaula de poliamida reforzada que reduce la fricción y facilita la rotación a alta velocidad;
- Holgura radial estándar que garantiza un equilibrio óptimo entre rendimiento y minimización de las vibraciones;
- Diseño abierto que permite un fácil acceso para el mantenimiento y el engrase.

Aplicaciones:
Este rodamiento SKF está especialmente adaptado a máquinas de fabricantes anglosajones que utilizan medidas en pulgadas. Es ideal para aplicaciones industriales en entornos limpios donde son fundamentales una baja fricción y una buena reducción de las vibraciones. Se utiliza a menudo en sistemas de manipulación, cintas transportadoras y motores eléctricos ligeros, así como en máquinas industriales en las que el acceso para el mantenimiento es importante.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5,56x19,05x19,05 mm
Peso neto6,9 g
Diámetro interior6.35 mm
Diámetro exterior19.05 mm
Anchura5556 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serieee
Materialbearing steel (bearing)
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia70000 rpm
Velocidad límite50000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1080 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2810 N
Peso0.007 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas