Rodamiento de bolas ranurado SNR 6317C3, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 41 mm | Diámetro interior: 85 mm
SNR Single-row Deep groove ball bearing
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6317C3
Rubix:006317003106
EAN:3413520152192




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6317 C3
Single-row Deep groove ball bearing, radial contact, sheet metal cage, open
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x180x41 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4082 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6300 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5300 rpm |
| Velocidad límite | 6200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 96800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 132000 N |
| Peso | 4.21 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,11 € Sin IVA
/ unidad
392,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días