Rodamiento de bolas ranurado NSK 6209Z, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62

Ver información técnica
Referencias
NSK:6209Z
Rubix:006209050002
fabricante:6209Z N
EAN:00029176014963
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6209Z


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientocm
Serie6209..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite7500 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r20400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr31500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,51 Sin IVA
/ unidad
32,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas