Rodamiento de bolas ranurado SKF 6209-Z/C4, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6209-Z/C4
Rubix:798010557000
fabricante:42749
EAN:7316570367744
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6209 Z C4


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF está diseñado para ofrecer una fiabilidad óptima en aplicaciones de alta velocidad. Equipado con un deflector metálico, garantiza una protección básica contra los contaminantes, al tiempo que permite un giro fluido y estable.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas, con un juego muy ampliado (C4), está especialmente diseñado para resistir las variaciones de temperatura y reducir la fricción interna, lo que permite alcanzar altas velocidades de forma continua. Su deflector metálico garantiza protección frente a contaminantes de tamaño medio, como residuos o salpicaduras. La jaula de chapa de acero ofrece una buena resistencia a las cargas radiales y tolera los impactos momentáneos.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento, pero se recomiendan revisiones periódicas. Su deflector metálico limita las pérdidas de lubricante, pero puede ser necesaria una relubricación para mantener un rendimiento óptimo, sobre todo en caso de uso intensivo. Es importante vigilar los signos de desgaste y corrosión, especialmente si el rodamiento funciona en entornos polvorientos o a altas temperaturas.

Estanqueidad:
El deflector metálico de este rodamiento ofrece una protección parcial contra partículas de tamaño medio. Aunque reduce la infiltración de residuos sólidos, no está diseñado para bloquear la humedad ni las partículas finas. Por consiguiente, este rodamiento es más adecuado para entornos controlados o moderadamente expuestos a contaminantes.

Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es un grupo multinacional sueco fundado en 1907, líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. SKF es uno de los principales proveedores mundiales de rodamientos, juntas, componentes mecatrónicos, sistemas de lubricación y servicios que permiten mejorar la fiabilidad y garantizar el rendimiento de los equipos rotativos. Los productos de SKF están presentes en todos los ámbitos de la sociedad. De hecho, las soluciones de SKF pueden utilizarse en cualquier lugar donde haya movimiento. Están presentes en unos cuarenta sectores industriales, como el transporte por carretera, la aeronáutica, el ferrocarril, la industria manufacturera, la agroalimentaria, la médica, el sector de la energía tradicional o renovable, o la agricultura.

Puntos fuertes:
• Diseñado para altas velocidades gracias a su bajo rozamiento interno.
• Excelente capacidad de carga radial y buena tolerancia a los impactos.
• Bajo mantenimiento, ideal para aplicaciones que exigen una fiabilidad continua.
• Protección parcial contra contaminantes, ideal para entornos controlados.
• Estructura robusta de acero adecuada para montajes industriales.

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores y máquinas-herramienta, ya que permite un funcionamiento estable y continuo a alta velocidad. Está especialmente adaptado a entornos con grandes variaciones térmicas, lo que garantiza una vida útil prolongada incluso en presencia de cargas dinámicas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x85x85 mm
Peso neto409 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntauna obturación metálica
Holgura del rodamientoc4
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia17000 rpm
Velocidad límite11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r21600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr35100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,50 Sin IVA
/ unidad
40,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas