Rodamiento de bolas ranurado FAG 6032-2RSR-C3, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 160 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6032-2RSR-C3
Rubix:798701503000
fabricante:0386800680030
EAN:4026677972903


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 6032-2RSR-C3
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera, con juntas de goma a ambos lados y una jaula de chapa de acero, es especialmente versátil. Las juntas de goma introducen una ligera resistencia adicional al giro, lo que aumenta ligeramente el par de resistencia. Por lo tanto, no es adecuado para aplicaciones a velocidades muy altas.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con juntas de estanqueidad de alta calidad, lo que garantiza una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Esta característica contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y a mantener un rendimiento óptimo en condiciones difíciles.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Este rodamiento rígido de bolas de una hilera, con juntas de goma a ambos lados y una jaula de chapa de acero, es especialmente versátil. Las juntas de goma introducen una ligera resistencia adicional al giro, lo que aumenta ligeramente el par de resistencia. Por lo tanto, no es adecuado para aplicaciones a velocidades muy altas.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con juntas de estanqueidad de alta calidad, lo que garantiza una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Esta característica contribuye a prolongar la vida útil del rodamiento y a mantener un rendimiento óptimo en condiciones difíciles.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG se ha consolidado como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Gracias a su experiencia inigualable y a su compromiso constante con la innovación, la marca ofrece una gama completa de soluciones para satisfacer las necesidades más exigentes de la industria.
Aplicaciones
Este rodamiento es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, como máquinas-herramienta, transmisiones mecánicas, cintas transportadoras o sistemas de aire acondicionado. Su versatilidad lo convierte en una elección acertada para diversos sectores industriales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6160 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 60..-2rsr |
| Velocidad límite | 1440 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 136000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 142000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
954,29 € Sin IVA
/ unidad
1154,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días