Rodamiento de bolas ranurado SKF 6002-2ZTN9/C3, Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 15 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6002-2ZTN9/C3
Rubix:798286004000
fabricante:83211
EAN:7316570502367



Detalles de producto : 6002-2ZTN9/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x32x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29,8 g |
| Diámetro interior | 15 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6002 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,51 € Sin IVA
/ unidad
23,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
