Rodamiento de bolas ranurado FAG 6000-C-2Z-C3>V, Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas 60

Ver información técnica

Referencias

FAG:6000-C-2Z-C3>V
Rubix:006000063008
fabricante:0957026790030
EAN:4064327050120
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6000-C-2Z-C3>V


Este rodamiento de bolas de la marca FAG es un componente esencial para los mecanismos industriales que requieren un rendimiento fiable y duradero. Diseñado para minimizar la fricción y reducir el ruido, este rodamiento destaca por su eficiencia energética optimizada. Es ideal para entornos exigentes gracias a su robustez y a su capacidad para funcionar con fluidez incluso bajo cargas elevadas.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas, fabricado por FAG, incorpora la tecnología de la generación C. Esta tecnología ofrece una geometría optimizada de las pistas de rodadura, lo que favorece la reducción de la fricción y un funcionamiento silencioso. Está equipado con dos bridas metálicas a cada lado, lo que garantiza la protección frente a contaminantes gruesos. Su jaula de chapa remachada garantiza una distribución uniforme de las cargas, lo que mejora la vida útil del producto. El juego interno radial C3 permite su uso en condiciones de temperatura y velocidad más exigentes.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo gracias a su diseño robusto. Se recomienda comprobar periódicamente su estado para asegurarse de que no presente signos de desgaste. Este rodamiento viene prelubricado por FAG y puede durar toda la vida útil, dependiendo de las condiciones de uso.

Estanqueidad:
El rodamiento FAG está equipado con dos bridas metálicas que garantizan una estanqueidad eficaz frente al polvo grueso y las partículas. Este tipo de estanqueidad mediante paso estrecho protege los componentes internos, lo que garantiza un funcionamiento más limpio y duradero. Además, los deflectores limitan la pérdida de lubricante, lo que reduce drásticamente la necesidad de mantenimiento.

Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos y componentes mecánicos. Fundada en 1883, la marca es reconocida por su experiencia y sus innovaciones técnicas en los sectores de la automoción, la aeronáutica y la industria. Schaeffler destaca por su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia energética, y cuenta con más de 80 000 empleados en todo el mundo.

Cualidades

- Reducción significativa del ruido y las vibraciones para un funcionamiento más silencioso.
- Rendimiento optimizado gracias a una mejor geometría de las pistas de rodadura.
- Mayor resistencia al desgaste y a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad.
- Estanqueidad mediante paso estrecho que limita la contaminación y las pérdidas por fricción.
- Holgura radial interna C3, ideal para condiciones de funcionamiento a alta temperatura o alta velocidad.

Aplicaciones

Este rodamiento se utiliza en diversos sectores industriales, entre ellos los equipos mecánicos, las máquinas-herramienta y los sistemas de transmisión. Está especialmente indicado para entornos que requieren un funcionamiento continuo y cargas moderadas a elevadas, como motores eléctricos, bombas y ventiladores.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Anchura8 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientoc3
Serie60..-c-2z
Velocidad de referencia30000 rpm
Velocidad límite38000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1970 N
Carga dinámica básica, radial - Cr5300 N
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas