Rodamiento de bolas ranurado FAG 6221-M, Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 36 mm | Diámetro interior: 105 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6221-M
Rubix:799024004000
fabricante:0385348350000
EAN:4026677138217


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 6221-M
Cojinete de bolas de ranura profunda 62..-M, una sola fila, jaula de latón macizo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4580 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 62..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 4650 rpm |
| Velocidad límite | 6100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 105000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 141000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,66 € Sin IVA
/ unidad
809,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días