Rodamiento de bolas ranurado SKF 308 TN9/C3, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:308 TN9/C3
Rubix:798788309000
fabricante:81526
EAN:7316570314502


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 308 TN9/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambas direcciones. Cuenta con un diseño robusto y abierto, y garantiza una instalación sencilla y un acceso directo para facilitar el mantenimiento. Este producto destaca por su capacidad para funcionar de manera eficaz en entornos controlados, donde puede aprovechar sus características únicas para satisfacer las exigencias de las aplicaciones industriales modernas.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de SKF es de una sola hilera y cuenta con ranuras de llenado. Su jaula de poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio garantiza una ligereza y una resistencia óptimas. El diseño abierto, sin juntas, permite una buena disipación del calor y un fácil acceso para el mantenimiento. El juego radial interno C3 favorece las altas velocidades al tiempo que minimiza la fricción interna, lo que hace que este producto sea ideal para aplicaciones de rotación rápida.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar su rendimiento óptimo. Requiere un engrase regular para evitar el desgaste prematuro. Los usuarios deben asegurarse de mantener una lubricación adecuada, utilizando un lubricante de alta calidad compatible con las condiciones de funcionamiento. Además, deben realizarse inspecciones periódicas para comprobar el estado de los rodamientos y las pistas de rodadura, así como para verificar la temperatura y el nivel de ruido, garantizando así una larga vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin juntas de estanqueidad, lo que permite un acceso directo para su limpieza y lubricación. Sin embargo, esta falta de protección expone al rodamiento a contaminantes externos, como el polvo y las partículas. Aunque es ideal para entornos limpios, requiere una mayor vigilancia para evitar la entrada de residuos, que podrían provocar fugas de lubricante. Su diseño abierto resulta especialmente beneficioso en sistemas que requieren una disipación térmica óptima.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos, fundada en 1907. La marca es reconocida por su innovación y su compromiso con la calidad, y ofrece soluciones en diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico y el energético. SKF es también un importante proveedor de servicios de lubricación y componentes mecatrónicos, lo que garantiza la fiabilidad de los equipos rotativos.
Puntos fuertes:
• Rendimiento fiable en aplicaciones de alta velocidad.
• Mantenimiento simplificado gracias al acceso directo.
• Menos fricción y ruido gracias al juego radial interno C3.
• Adecuado para entornos controlados y limpios.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones que requieren altas velocidades, especialmente en el sector de la automoción para transmisiones y sistemas de embrague. También se utiliza en la industria para equipos como cintas transportadoras y compresores, donde es esencial un rendimiento fiable y una baja resistencia al rodamiento. Su diseño abierto lo hace especialmente adecuado para entornos con baja contaminación.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de SKF es de una sola hilera y cuenta con ranuras de llenado. Su jaula de poliamida 6.6 reforzada con fibra de vidrio garantiza una ligereza y una resistencia óptimas. El diseño abierto, sin juntas, permite una buena disipación del calor y un fácil acceso para el mantenimiento. El juego radial interno C3 favorece las altas velocidades al tiempo que minimiza la fricción interna, lo que hace que este producto sea ideal para aplicaciones de rotación rápida.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar su rendimiento óptimo. Requiere un engrase regular para evitar el desgaste prematuro. Los usuarios deben asegurarse de mantener una lubricación adecuada, utilizando un lubricante de alta calidad compatible con las condiciones de funcionamiento. Además, deben realizarse inspecciones periódicas para comprobar el estado de los rodamientos y las pistas de rodadura, así como para verificar la temperatura y el nivel de ruido, garantizando así una larga vida útil del producto.
Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado sin juntas de estanqueidad, lo que permite un acceso directo para su limpieza y lubricación. Sin embargo, esta falta de protección expone al rodamiento a contaminantes externos, como el polvo y las partículas. Aunque es ideal para entornos limpios, requiere una mayor vigilancia para evitar la entrada de residuos, que podrían provocar fugas de lubricante. Su diseño abierto resulta especialmente beneficioso en sistemas que requieren una disipación térmica óptima.
Información sobre la marca:
SKF (Svenska KullagerFabriken) es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos, fundada en 1907. La marca es reconocida por su innovación y su compromiso con la calidad, y ofrece soluciones en diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico y el energético. SKF es también un importante proveedor de servicios de lubricación y componentes mecatrónicos, lo que garantiza la fiabilidad de los equipos rotativos.
Puntos fuertes:
• Rendimiento fiable en aplicaciones de alta velocidad.
• Mantenimiento simplificado gracias al acceso directo.
• Menos fricción y ruido gracias al juego radial interno C3.
• Adecuado para entornos controlados y limpios.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es ideal para aplicaciones que requieren altas velocidades, especialmente en el sector de la automoción para transmisiones y sistemas de embrague. También se utiliza en la industria para equipos como cintas transportadoras y compresores, donde es esencial un rendimiento fiable y una baja resistencia al rodamiento. Su diseño abierto lo hace especialmente adecuado para entornos con baja contaminación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 641 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 308 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 14000 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 45700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,80 € Sin IVA
/ unidad
158,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h