Rodamiento de bolas ranurado FAG 6306-2RSR-C4, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6306-2RSR-C4
Rubix:798666775000
fabricante:0167231040040
EAN:4026677153517


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306-2RSR-C4
Rodamientos de bolas 63..-2RSR, dimensiones principales según DIN 625-1, retenes de labio en ambos lados
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-2RSR, de una hilera, sellos, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 353 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Velocidad límite | 6000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 16200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,21 € Sin IVA
/ unidad
35,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días